HARIO
ティードリッパー ラルゴ
抽出のタイミングを選べるティードリッパー。 新感覚のお茶抽出器です。ジャンピングを起こしやすい丸型形状です。
容量(mL)
800
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、ステンレス、シリコーンゴム、ポリプロピレン
口径(Φmm)
100
アズワン品番
64-5270-40
径(mm)×高さ(mm)
130×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01659972
TDR-80B
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください