曜日別特売

ワンカップティーメーカー

ワンカップティーメーカー - HARIO

1人分のお茶が手軽に淹れられます。日本茶はもちろん紅茶・ハーブティーもOKフタは逆さにすると、抽出後の茶漉しを置くトレーになります。

容量(mL)200種別熱湯用材質耐熱ガラス、ポリプロピレンタイプ1杯用口径(Φmm)87寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×104内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01660058OTM-1B64-5270-47
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
01660067OTM-1NW64-5270-48
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする