徳利・粋

徳利・粋 - HARIO徳利・粋 - HARIO

スタイリッシュな耐熱ガラス製の徳利です。 電子レンジで温め直しOK

容量(mL)300種別電子レンジ用材質耐熱ガラス口径(Φmm)60アズワン品番64-5270-74径(mm)×高さ(mm)70×164内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01660286TI-300T
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする