HARIO
八角地炉利
耐熱ガラス製の酒器なので、テーブルでお酒を美しく演出します。氷入れが別になっているのでお酒を薄めることがありません。
容量(mL)
360
材質
耐熱ガラス、真鍮、ポリエチレン
タイプ
2合
口径(Φmm)
78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×130×165
アズワン品番
64-5270-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01660295
IDS-2ESV
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください