曜日別特売

耐熱ショットグラス

耐熱ショットグラス - HARIO

薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。

容量(mL)120種別熱湯用材質耐熱ガラス口径(Φmm)55品名・タイプショットグラスアズワン品番64-5270-91径(mm)×高さ(mm)55×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01660496SG-120
1,300
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする