HARIO
耐熱ロックグラス
薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。
容量(mL)
300
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
80
品名・タイプ
ショットグラス
アズワン品番
64-5270-90
径(mm)×高さ(mm)
80×85
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01660523
RG-300
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください