HARIO
ツインビアグラス380
(1件のレビュー)
二重でできたグラス。結露しにくい。飲み口は3重でできているので飲みやすい。
容量(mL)
380
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
71
品名・タイプ
ショットグラス
アズワン品番
64-5270-97
径(mm)×高さ(mm)
74×167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01660575
TBG-380
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください