耐熱ウーロンマグ

耐熱ウーロンマグ - HARIO
(2件のレビュー)

耐熱ガラス製のホットグラス。シンプルなデザインで使いやすい。電子レンジで温め直しOK。

容量(mL)300材質耐熱ガラス口径(Φmm)87寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×87×95品名・タイプショットグラスアズワン品番64-5271-07食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01660688HUT-8T
オープン
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01660688
2019-08-01
用途: 紅茶や緑茶用
その他業種

ハリオのワンカップティーメーカーのマグを割ったので
同じ形のこちらを買い足しました。
茶漉しがピッタリで耐熱なのもいいです。

対象商品 : 01660688
2018-04-03
用途: お茶の色を楽しむ
その他業種

このマグに専用のふたと茶こしついたセットがあり、マグが割れてもふたや茶こしはサイズが合えば他のマグでも使えるのですが、やはりセットで使うとお茶の色が楽しめてよいのです。マグを割るたびに買い足しています。いつの間にか割れたり欠けたりしていることが多いので丁寧に扱おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする