曜日別特売

ミキシングボウル

ミキシングボウル - HARIOミキシングボウル - HARIO
(5件のレビュー)

混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。

材質耐熱ガラス種別電子レンジ用電子レンジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01661354MXP-15001500
1,200
899
989(税込)
当日出荷
01661372MXP-900900
1,100
859
945(税込)
当日出荷
01661363MXP-22002200
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01661354
2021-05-09
用途: 調理、特に、和え物に。
株式会社テックMA製造業

下処理や和え物を作る時に、ボールの縁がもうちょっと高ければ、こぼす事に無造作に成って作業出来るのにナ、と感じて購入。決して電動物を使う時だけでは無い。
ガラスだと厚みで重く成る。ので、大きさを良く選ぶと同時に、ステンレスボウルの深い形状の物と、自分の使い方をイメージして良く検討するのが良いと思う。

対象商品 : 01661372
2020-06-29
用途: 食事の用意
ADstoreその他業種

思ったよりしっかりしたつくりで重さもクッキングに適した重量感があり、満足しています。

対象商品 : 01661372
2020-02-17
用途: お菓子のアングレーズソース作りに
サービス業

サイズが小さく深さがあるので、ちょうど良い温度に到達するまでにやんわり火が通り、程よいとろみがつき、大変良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01661354
2018-11-07
用途: ポテトサラダ、酢の物等 料理の時
その他業種

深さがあり、どっしりとした重み
そして何より清潔です。

対象商品 : 01661372
2017-05-22
用途: 卵白 1個の泡立て
その他業種

今まで無かったような 深さがある ミキシングボールで 飛び散りがなく 作業しやすいので 購入してよかったと思っている。 ガラス製なので 清潔さが保てるような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする