曜日別特売

レスキューハンマー

レスキューハンマー - Meltec(大自工業)レスキューハンマー - Meltec(大自工業)
(5件のレビュー)

いざという時に頼りになる、緊急ハンマー
。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る
強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。
缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突
という危険につながります。
レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。

材質
(ハンマー部)特殊鋼
(カッター部)スティール
(本体部)樹脂
(グリップ部)ラバーコーティング樹脂
用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24内容量1個
注意
※ホルダーを取り付ける時は、ニードルピンの先が鋭く尖っていますので、十分ご注意ください。設置場所のカーペットの下に配線等がないことを確認上、設置してください。設置はセンターコンソール付近の手が届きやすい場所にし、グローブボックス・トランク内等
には設置しないでください。運転中に本製品が外れないように確実に固定してください。幼児の手の届かない所に設置してください。フロントウインドーは樹脂フィルムのサンドイッチ構造の為、本製品では破砕することは
できません。事故発生時の緊急脱出、救出以外の目的で本製品を使用しないでください。ガラスを割る際に、ガラス破片で手等を切らないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01663007FT-16
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック FT-16 レスキューハンマー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01663007
2020-09-29
用途: 使うことがないことを祈りますが・・・
教育・研究機関

災害の多い昨今なので、「もしも」の時のために購入しました。
シートなどに固定出来るようになっているところが気に入りました。
使う機会がないことを祈ります。

1が参考にしています
対象商品 : 01663007
2019-10-04
用途: 非常時の車内用ですが
群馬県愛玩動物協会教育・研究機関

もちろん使わないのが一番ですので、改善点が不明のままを望みます!デザインはいいと思います。

対象商品 : 01663007
2019-03-26
用途: 緊急脱出時に使えればと

台風や豪雨時にはコンパクトSUVで通勤することにしていますが、そういう時に限って知らない道に誘導されたりします。どの程度の冠水かわからない場所に遭遇して、スッタクから脱出する時にと思い購入しました。値段は安めですが、それ以上に使えそうで頼もしいです。但し、いざっという時に手が届きやすいところに取り付けようとすると、小さい車では無理やりの取り付け感となりますね。さらに握ってみて思ったことは、ロード・アウトレイジ、例えは、煽り運転の末、下衆が迫った時には護身具にもなるんじゃないかとも。

対象商品 : 01663007
2016-11-21
用途: 車からの非常時の脱出のため
サービス業

男性の私としては、手ごろな重さと大きさです。 車で回る仕事をしているので、万が一の水没事故用に購入しました。 私の居住地域も5年ほど前に水害にあったこともあり、テレビでも水没車両からの脱出を見て購入を決めました。車に積んでいるだけで安心感があります。

対象商品 : 01663007
2015-10-16
用途: 車載工具

この道具は、車の水没時の緊急用です。
レビュー書こうにも、まだ水没してません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする