アタックNeo抗菌EX Wパワー つめかえ用

アタックNeo抗菌EX Wパワー つめかえ用 - 花王
(3件のレビュー)

本体容器につめかえて使うことで廃棄プラスチック量を約76%削減できます。

成分界面活性剤[58%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、分散剤、漂白剤材質(包装容器)PE、PAシリーズアタック液性弱酸性香り清涼感のあるシトラスグリーンの香り(微香性)商品タイプ詰替
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01669404-1個(360g)
オープン
取扱い終了
22883936-1個(950g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22883936
2017-05-29
用途: 油まみれの作業着

これからの季節、洗濯漕内のカビ、気になりますね!
抗菌EXで安心して、汗だく 油まみれの作業着もOK!
さわやかなきごこちになります! お試しを!

対象商品 : 22883936
2017-02-17
用途: 洗濯
農・林・水産業

倍以上の容量で選択回数が増えそうです、モノタロウの常連です

対象商品 : 01669404
2016-03-29
用途: 洗濯

送料無料にするため購入。割高になってるので、3倍増量を売ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする