- アタックNeo抗菌EX Wパワー つめかえ用 花王 22883936

アタックNeo抗菌EX Wパワー つめかえ用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(950g) 注文コード22883936 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体容器につめかえて使うことで廃棄プラスチック量を約76%削減できます。

成分界面活性剤[58%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、分散剤、漂白剤 材質(包装容器)PE、PA シリーズアタック 液性弱酸性 香り清涼感のあるシトラスグリーンの香り(微香性) 商品タイプ詰替

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22883936
2017-05-29
用途:
油まみれの作業着

これからの季節、洗濯漕内のカビ、気になりますね!
抗菌EXで安心して、汗だく 油まみれの作業着もOK!
さわやかなきごこちになります! お試しを!

対象商品:
22883936
2017-02-17
用途:
洗濯
農・林・水産業

倍以上の容量で選択回数が増えそうです、モノタロウの常連です

対象商品:
01669404
2016-03-29
用途:
洗濯

送料無料にするため購入。割高になってるので、3倍増量を売ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする