刈払機アタッチメント ウィードシェーバー

刈払機アタッチメント ウィードシェーバー - IDECH(アイデック)
(4件のレビュー)

1.短い雑草を削る 立ち姿勢の作業で疲労軽減:畑の作物の株間や畝間、グランドなどに発生する短い雑草を土ごと削り取ることができます。砂利場でも草削りができ、地面を転がして使用するので重量感も気になりません。
2.雑草を抑制:雑草の根元にダメージを与える効果が得られますので、年間の草削り回数を減らすことができます。
3.肥料などの撹拌にも最適:高トルクでしっかり土に食い込むので、草削りだけでなく、肥料などの撹拌にも最適です。
4.新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX:エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
5.削り深さ調整機能:アジャストバーで、削り深さを調整することができます。
6.地面をころがすように使用:カゴ型ローターを地面に置き、ころがすように使用します。回転方向に逆らうように使用すると(引き作業)、土に深く食い込み、雑草をきれいに削り取ることができます。横振りでの使用も可能ですので、グランドなどの広い場所でも効率よく作業できます。
7.手入れが簡単:「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。
8.お手持ちの刈払機に取付け可能:付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。※一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。

用途畑・グランド・砂利場などの草削り。肥料などの撹拌。付属品取り付けKIT質量(kg)1.3(ギヤケース含む)トラスコ品番759-7185減速比1/30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×203×110適合エンジン型式推奨20cc~内容量1個
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売りとなります。
※特殊な刈払機(パイプ外径Φ25.4mm/Φ28mmなど)には適合致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01679886AWS-AJ13S
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アイデック「ウィードシェーバー」
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01679886
2022-10-17
用途: ビニールハウス内の通路の草取り。
大下農園農・林・水産業

改良する部分が物凄くありますが基本的には使えます。
まず刃は前後方向に斜めに取付、刃の断面はテーパー状に薄くする。
これは小型耕運機つけるドラム型草削りではこうなってます、良く切れる。
草が軸に巻き付くのもすこし刃を内側に伸ばして、ギヤBOX側にもガードを付ける。
まだまだ改良する所はあります。
耐久性は5タンク連続で使いましたが刃は大丈夫そうです。
固い土では押さえ無いと草が削れない、ですので高さ調節バーは使いませんでした。
良く切れて効率が良くなれば使われる方が増えると思います。

対象商品 : 01679886
2020-03-03
用途: 公園のグランド部分の草掻き作業
その他業種

半信半疑で購入したが、予想以上に使い易く時短にもなり、作業が楽しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01679886
2018-07-17
用途: 野菜の草取り
株式会社 ひだか商事卸売・小売業

回転がもう少しあったほうがいいです。それと刃はつけたほうが草取りにいいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 01679886
2017-10-19
用途: 神社境内などの草取り

立ち姿勢ですので羽虫・蚊・蜂など遠ざけます。
作業の大幅な時短になりますので体力の消耗を防ぎます。
徒長した植生は無理ですが、境内・庭など【見た目】が大事な場所には向いていると実感しました。
掻き取った後【竹の熊手】で作業すると筋目が整います。
蔓系植生は巻き付くだけです、巻き付いた場合は刃物をそっくり入れ替える方が時短になります:交換刃の同時購入をしておきましょう、ピンを抜くためのラジオペンチなど携行しましょう。
機械類はそれなりの知識と慣れが必要です:当方にとっては満足商品でした。
短所なのか長所なのかは購入者の立場によりますが、太ももの適度な運動にはなります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする