ファイバータッチGC

ファイバータッチGC - 松永トイシファイバータッチGC - 松永トイシ

適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。

用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属砥粒GC厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100内容量1枚
注意
※必ず専用パットを付けてご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01776522#6010015260
オープン
399
439(税込)
当日出荷
01776538#8010015280
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
01776556#120100152120
オープン
399
439(税込)
当日出荷
01776504#3610015236
オープン
取扱い終了
01776513#4610015246
オープン
取扱い終了
01776547#100100152100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする