曜日別特売

FRP製 専用脚立 FRP-SLS型

FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型 - ピカコーポレイション

支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。
耐電圧35000V
収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。
FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具
FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具

用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01784852FRP-SL18S1.681810×650×1859.8
87,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01784868FRP-SL21S1.972115×705×18511.4
100,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01784877FRP-SL24S2.262420×760×18513.1
124,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01784886FRP-SL27S2.562725×810×18515.2
142,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01784895FRP-SL30S2.853030×865×18516.9
166,600
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01784904FRP-SL36S3.433640×970×18520.8
198,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする