天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。
純正品なのでサイズがピッタリで安全です。
本体は黄色で視認性が良く、簡単に取り付けを行うことができます。
「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項がしっかり記載されています。
●サイズ:700mm×230mm
●材質:ポリ塩化ビニル
●適合機種:JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL



初回は、脚立の天板から落下する労災が発生したので、購入しました。今回は、使用中の標識が破損したので、再度購入しました。天板へ設置し、「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項が記載されているので、使用者へ何がいけないのかの注意喚起ができていいと思います。ただ、他の標識と比べて割高なので、もう少し手ごろな値段だといいと思います。