ピカコーポレイション
連結式大型作業台
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
2270×600
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ合金
全幅(mm)
1300
天板寸法・幅(mm)
2270
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01787126
DXL-200
1.97
54.8
¥605,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
01787117
DXL-150
1.46
50.7
¥565,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
PiCa 連結式大型作業台DXL
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった