曜日別特売

荷揚げ機 マイティスライダーボード用

荷揚げ機 マイティスライダーボード用 - ピカコーポレイション

長尺荷物の荷揚げに最適。

用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
最大積載荷重(kg)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
質量(kg)
揚程(m)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01789716BS-3F10083.57.7スライドはしご(最小)4.92、(最大)7.72、(収納時)4.7
1,050,000
979,800
1,077,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789725BS-3FX100/12081.57.7スライドはしご(最小)4.92、(最大)7.72、(収納時)4.7
1,110,000
979,800
1,077,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789734BS-480F10077.54.8スライドはしご(最小)3.20、(最大)4.48、(収納時)3.1
960,000
899,800
989,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789743BS-480FX100/12075.54.8スライドはしご(最小)4.80、(最大)4.80、(収納時)3.1
1,020,000
959,800
1,055,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789752BS-870F10085.58.7スライドはしご(最小)5.52、(最大)8.72、(収納時)5.3
1,090,000
979,800
1,077,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789768BS-870FX100/12083.58.7スライドはしご(最小)5.52、(最大)8.72、(収納時)5.3
1,150,000
999,800
1,099,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする