曜日別特売

荷揚げ機 マイティスライダー JS型

荷揚げ機 マイティスライダー JS型 - ピカコーポレイション

ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル

用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
質量(kg)
揚程(m)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01789838JS-2F12072.07.0スライドはしご(最小)4.62、(最大)7.02、(収納時)4.4
815,000
749,800
824,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789847JS-3F12074.07.7スライドはしご(最小)4.92、(最大)7.72、(収納時)4.7
860,000
789,800
868,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789856JS-480F12068.04.8スライドはしご(最小)3.20、(最大)4.48、(収納時)3.0
770,000
719,800
791,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789865JS-870F12076.08.7スライドはしご(最小)5.52、(最大)8.72、(収納時)5.3
900,000
839,800
923,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする