イチグチ
フラップホイル (直径40×幅5mm)
外径(Φmm)
40
幅(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
材質
アルミナ砥材
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
40
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
質量(g)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48905254
AF4005-100
1パック(5本)
100
16
約88
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905263
AF4005-120
1パック(5本)
120
16
約84
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905272
AF4005-60
1パック(5本)
60
17
約66
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020208
AF4005-100
1本
100
16
約88
¥
910
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
51020217
AF4005-120
1本
120
16
約84
¥
910
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020226
AF4005-60
1本
60
17
約66
¥
910
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905281
AF4005-80
1パック(5本)
80
17
約79
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください