イチグチ
フラップホイル (直径50×幅5mm)
材質
アルミナ砥材
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48905297
AF5005-100
1パック(5本)
100
50
6
5
約107
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48905306
AF5005-120
1パック(5本)
120
50
6
5
約98
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905315
AF5005-60
1パック(5本)
60
50
6
5
約91
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905324
AF5005-80
1パック(5本)
80
50
6
5
約98
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020235
AF5005-100
1本
100
50
6
5
約107
¥
940
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020244
AF5005-120
1本
120
50
6
5
約98
¥
940
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020253
AF5005-60
1本
60
50
6
5
約91
¥
940
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020262
AF5005-80
1本
80
50
6
5
約98
¥
940
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください