ヨド物置 エルモ LMD-3618

ヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618 - ヨドコウ
(3件のレビュー)
間口(mm)3615内容量1台
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全15種類を絞り込む
タイプ
高さ(mm)
奥行(mm)
色(扉)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
奥行(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01782637LMD-3618標準高タイプ、一般型21191863カシミヤベージュ
425,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782646LMD-3618標準高タイプ、一般型21191863スミ
425,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782655LMD-3618標準高タイプ、一般型21191863エバーグリーン
425,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782664LMDS-3618標準高タイプ/積雪型21191863カシミヤベージュ
433,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782673LMDS-3618標準高タイプ/積雪型21191863スミ
433,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782682LMDS-3618標準高タイプ/積雪型21191863エバーグリーン
433,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
74031493LMD-3618H標準高タイプ、一般型21191862.5ダークウッド
491,000
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220217LMD-3618H一般型23591863CB(カシミヤベージュ)
491,000
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220226LMD-3618H一般型23591863SM(スミ)
491,000
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220235LMD-3618H一般型23591863EG(エバーグリーン)
491,000
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220314LMD-3618一般型21191863DW(ダークウッド)
425,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220339LMDS-3618積雪型21191863DW(ダークウッド)
433,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220244LMD-3618H一般型23591863MR(メタリックローズ)
388,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220305LMD-3618一般型21191863MR(メタリックローズ)
336,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58220323LMDS-3618積雪型21191863MR(メタリックローズ)
343,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01782637
2021-08-02
用途: 農機具等の物置
デイリーサポート株式会社建設業・工事業

必ず二人以上の組み立て作業が必要です。
組み立ては簡単です

対象商品 : 01782637
2018-04-06
用途: 収納
サービス業

組立は業者にお願いするのがベスト!
とても使いやすい!

対象商品 : 01782637
2017-12-21
用途: 収納
株式会社ホテル白河サービス業

この金額でこの強度と広さが魅力的、安心して収納しておけそう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする