曜日別特売

スタッキングチェアー

スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)
内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
キャスター
スタッキング
肘掛
メモ台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0677638569871 (#1051Sブルー)ブルー500×530×750430398×3855.2なし可・8脚なしなし
24,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677639469872 (#1051Sローズ)ローズ500×530×750430398×3855.2なし可・8脚なしなし
24,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677640369879 (#1052Sライトグリーン)ライトグリーン500×530×750430398×3855.2なし可・8脚なしなし
19,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677641269878 (#1052Sローズ)ローズ500×530×750430398×3855.2なし可・8脚なしなし
19,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677646469874 (#1056Sブルー)ブルー500×530×750430398×3855.2なし可・8脚なしなし
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677647369876 (#1056Sライトグリーン)ライトグリーン500×530×750430398×3855.2なし可・8脚なしなし
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677648269875 (#1056Sローズ)ローズ500×530×750430398×3855.2なし可・8脚なしなし
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677649869880 (#1057Sブルー)ブルー450×524×750430348×3654.8なし可・8脚なしなし
14,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677650769881 (#1057Sローズ)ローズ450×524×750430348×3654.8なし可・8脚なしなし
14,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26172030No.1057Sライトグリーン450×524×750430348×3654.8----
14,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677636769854 (#1050Fブルー)---------
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677637669858 (#1050Sローズ)ローズ510×530×760430440×3924なし可・8脚なしなし
18,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677642869892 (#1053Fローズ)---------
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677643769896 (#1053Sライトグリーン)ライトグリーン510×530×760430440×3924なし可・8脚なしなし
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677644669867 (#1055Fライトグリーン)---------
14,700
取扱い終了
0677645569868 (#1055Sブルー)ブルー510×530×760430440×3924なし可・8脚なしなし
16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677651669946 (#1058Fグレー)---------
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677652569950 (#1058Sローズ)ローズ510×535×770430440×4103.8なし可・8脚なしなし
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0677653469795 (#76S グレー)---------
11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677654369794 (#76S ブルー)---------
11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677655269845 (#863Fグリーン)---------
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677656869843 (#863Fブルー)---------
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0677657769961 (#968グリーン)---------
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする