曜日別特売

固定ハンドル式

固定ハンドル式 - LION (ライオン事務器)
適合【チェア】No.102P、No.104P、No.201P、No.202P・No.211P、No.216P、No.221P、No.224P、No.315P、No.323P、No.334P、No.335P、No.410FPN・No.410SP、No.413P、No.414P、No.416P、No.420FP材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装質量(kg)25キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443収納数No.102P・No.334P:16脚、No.104P:12脚、No.201P・No.221P:48脚、No.202P・No.211P・No.420FP:42脚、No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:30脚、No.335P:8脚、No.410FPN・No.410SP:44脚、No.416P:26脚アズワン品番64-8154-57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※適合チェアー以外のチェアーの収納は推奨しておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0678117250902 (9)
148,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,500/税込¥8,250
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする