会議用椅子 #2305S ローズ

会議用椅子 #2305S ローズ - LION (ライオン事務器)
仕様防汚材質張材:ビニールレザー張り(防汚仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、肘部:ABS樹脂成型品幅(mm)568質量(kg)6.6高さ(mm)780タイプループ脚種類会議用椅子奥行(mm)530キャスターなし肘掛あり座高(mm)430アズワン品番64-8151-45座面寸法(幅W×奥行D)(mm)433×455グリーン購入法適合スタッキング不可メモ台なし色(座面)ローズ色(背面)ローズ内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0678121569573 (#2305S ローズ)ローズ568×530×780430433×4556.6
33,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする