LION (ライオン事務器)
コンビ書庫 #336N
仕様
引出し6段
引出し内寸法:W327×D333×H124mm
書庫内寸法:W423×D380×H810mm
棚板2枚付
引出しと扉が同時施錠可能
幅(mm)
880
色
アイボリー
高さ(mm)
880
質量(g)
39000
奥行(mm)
400
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783988
45622 (#336N)
¥
60,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください