※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の 書庫
LION (ライオン事務器)の 両開き書庫
コンビ書庫 #336N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06783988
品番
45622 (#336N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,700
仕様
引出し6段
引出し内寸法:W327×D333×H124mm
書庫内寸法:W423×D380×H810mm
棚板2枚付
引出しと扉が同時施錠可能
幅(mm)
880
色
アイボリー
高さ(mm)
880
質量(g)
39000
奥行(mm)
400
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000