ミヅシマ工業
ターポリンシート 巻き取り機
ターポリンシートを巻き取りする為の巻き取り機、ハンガーに使用可能な専用棒です。
用途
ターポリンシート使用施設。
質量(kg)
33
高さ(mm)
785
奥行(mm)
500
間口(mm)
1515
シート幅(mm)
(使用可能)1370
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785345
380-001
¥151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください