光
子供飛び出し注意
(1件のレビュー)
文字内容
子供飛び出し注意
取付方式
両面テープ
材質
発泡PP(ポリプロピレン)
仕様
両面テープ入り
トラスコ品番
113-2808
寸法(mm)
300×300
質量(g)
121
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785616
PH3030A-1
¥6,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください