曜日別特売

ダストBOX33C レッド

ダストBOX33C レッド - ミヅシマ工業
トラスコ品番802-0875形状丸型質量(kg)2.7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質(本体)
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067885563670341本体+フタ亜鉛メッキ鋼板(トタン材)レッドかぶせ式33
12,800
9,898
10,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする