(3件のレビュー)

排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です

用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです材質天然ゴムブラックトラスコ品番802-1106長さ(mm)745幅(mm)495厚さ(mm)23質量(kg)5穴径(Φmm)泥抜き穴:25アズワン品番2-9875-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067976044100930
9,000
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06797604
2022-10-01
用途: レストランキッチン
和風中華 佐分利飲食業

滑りにくく、足元も安定するので、大満足で使っております。

2が参考にしています
対象商品 : 06797604
2019-05-03
用途: ガーデニング
株式会社Aperioサービス業

思った以上にしっかりしており、使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06797604
2016-11-14
用途: 立ち仕事

水を使う立ち仕事なので、寒くなると足腰が辛かったです。
特にコンクリートの打ちっぱなしなので最悪でした。
これを敷いて作業したら今までの苦労は何だったのか?って思います。
★が4個なのは、もう少し大きいサイズが欲しかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする