ガードナー
クリーンウェア 白 3L
色
白
サイズ
3L
質量(g)
220
規格
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
着丈(cm)
70
適応胸囲(cm)
98~106
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06840645
LE210713L
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100