ガードナー
クリーンスーツ グリーン LL
(1件のレビュー)
色
グリーン
サイズ
LL
質量(g)
380
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
着丈(cm)
172~179
適応胸囲(cm)
94~106
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06840706
CJ10323LL
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100