曜日別特売

クリーンスーツ 紺 3L

クリーンスーツ 紺 3L - ガードナークリーンスーツ 紺 3L - ガードナー
(2件のレビュー)
サイズ3L質量(g)380タイプフードなし規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06840968CJ103263L
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06840968
2020-11-25
用途: 機械室調査
株式会社 翼電機工業建設業・工事業

写真と商品の色が全然違うので、まちがえました。色確認して購入した方がいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 06840968
2020-10-26
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

写真と名目が違うので紛らわしいです。写真見て買ったのでとても後悔してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする