ガードナー
クリーンスーツ 白 L
色
白
サイズ
L
着丈(cm)
167~174
適応胸囲(cm)
90~98
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06841038
CH11011L
400
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06841047
CJ13321L
380
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06841056
LF10201L
360
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
¥
9,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100