ガードナー
クリーンパンツ ブルー L
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
220
規格
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72~80
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06841135
CK50162L
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100