曜日別特売

クリーン手袋 FLタイプ L 100双入り

クリーン手袋 FLタイプ L 100双入り - ガードナー

手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。

材質
手の甲・裾:PBO繊維(ザイロン)16%、アラミド繊維84%、(裏)綿100%
手の平:(表)PBO繊維(ザイロン)16%、アラミド繊維84%、(中)アラミド繊維100%断熱材、(裏)綿100%
サイズL厚さ(mm)0.09質量(kg)1.6入数(双)100全長(cm)29内容量1箱(100双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06841984G5031-L
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする