ガードナー
クリーン手袋 FLタイプ LL 100双入り
手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
サイズ
LL
厚さ(mm)
0.09
質量(kg)
1.6
色
白
入数(双)
100
全長(cm)
29
材質(裏)
綿
材質(表)
PBO繊維ザイロン[[R下]]16%、アラミド繊維84%
材質(インナー)
アラミド繊維フェルト
内容量
1箱(100双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06841993
G5031-LL
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100