ガードナー
クリーン手袋 Fタイプ S 100双入り
手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
サイズ
S
厚さ(mm)
0.09
質量(kg)
1.5
色
白
入数(双)
100
全長(cm)
24
材質(裏)
ポリウレタン不織布
材質(表)
ポリウレタンフィルム
内容量
1箱(100双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06842045
G5021-S
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100