ガードナー
クリーン手袋 Sタイプ L 100双入り
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズ
L
材質
ポリウレタン不織布
質量(kg)
1.5
色
白
入数(双)
100
全長(cm)
24
内容量
1箱(100双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06842097
G5020-L
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100