ガードナー
ミクロハイネス手袋 M 10双入り
超極細繊維の静電防止手袋です。
サイズ
M
材質
樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
色
白
質量(g)
240
入数(双)
10
色(手首部)
緑
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06842316
G5130-M
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100