ガードナー
耐薬手袋エフテロン
耐薬品性に優れております。
機能
耐薬
色
ブルー
質量(g)
350
入数(双)
1
材質(裏)
ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)
ナイロン
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06842553
G5372-2
¥
10,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100