フロンケミカル
PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ
トラスコ品番
440-4840
高さ(mm)
330
質量(g)
400
タイプ
3インチ用
内径(Φmm)
90
外径(Φmm)
100
アズワン品番
61-3538-51
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06844653
NR1674-001
-
¥
75,000
¥
74,980
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14579270
NR1674-001【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
75,000
¥
74,980
¥
47,980
アウトレット
¥
52,778
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000