フロンケミカル
PTFE ウェハーディッパー柄付 120Φ
トラスコ品番
440-4866
高さ(mm)
330
質量(g)
500
タイプ
4インチ用
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
120
アズワン品番
61-3538-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06844662
NR1674-003
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000