タニコー
ガスフライヤー
可燃物(可燃壁)への温度影響が低い為、可燃物に接して設置することが可能です。
付属品
油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
内容量
1台
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続口径
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06844994
NB-TGFL-130W
LP
15A×2
1300×600×800
30×2
¥
461,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845003
NB-TGFL-30
LP
15A
300×600×800
9
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845012
NB-TGFL-35
LP
15A
350×600×800
15
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845028
NB-TGFL-45
LP
15A
450×600×800
18
¥
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845037
NB-TGFL-55
LP
15A
550×600×800
23
¥
184,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845046
NB-TGFL-67
LP
15A
670×600×800
30
¥
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845055
NB-TGFL-67W
LP
15A×2
670×600×800
15×2
¥
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845064
NB-TGFL-87
LP
15A
870×600×800
36
¥
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06845073
NB-TGFL-87W
LP
15A×2
870×600×800
18×2
¥
291,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64441563
NB-TGFL-130W
13A
15A×2
1300×600×800
30×2
¥
461,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441572
NB-TGFL-30
13A
15A
300×600×800
9
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441588
NB-TGFL-35
13A
15A
350×600×800
15
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441597
NB-TGFL-45
13A
15A
450×600×800
18
¥
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441606
NB-TGFL-55
13A
15A
550×600×800
23
¥
184,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441615
NB-TGFL-67
13A
15A
670×600×800
30
¥
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441624
NB-TGFL-67W
13A
15A×2
670×600×800
15×2
¥
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441633
NB-TGFL-87
13A
15A
870×600×800
36
¥
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64441642
NB-TGFL-87W
13A
15A×2
870×600×800
18×2
¥
291,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください