曜日別特売

上水道フランジ

上水道フランジ - イノック上水道フランジ - イノック上水道フランジ - イノック上水道フランジ - イノック上水道フランジ - イノック上水道フランジ - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び圧力7.5K材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06861943304WBF80AF12 水輸送用 閉止フランジ8037.5K
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861898304WBF100AF12 水輸送用 閉止フランジ10047.5K
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861907304WBF150AF12 水輸送用 閉止フランジ15067.5K
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861916304WBF200AF12 水輸送用 閉止フランジ20087.5K
32,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861925304WBF250AF12 水輸送用 閉止フランジ250107.5K
51,400
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861934304WBF300AF12 水輸送用 閉止フランジ300127.5K
56,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862065304WF80AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ8037.5K
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861952304WF100AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ10047.5K
9,050
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861968304WF125AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ12557.5K
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861977304WF150AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ15067.5K
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861986304WF200AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ20087.5K
17,900
17,880
19,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861995304WF250AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ250107.5K
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862004304WF300AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ300127.5K
31,900
31,880
35,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862013304WF350AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ350147.5K
49,600
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862022304WF400AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ400167.5K
57,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862038304WF450AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ450187.5K
76,700
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862047304WF500AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ500207.5K
89,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862056304WF600AF12 水輸送用 差込み溶接フランジ600247.5K
114,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862153304WRF80AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ8037.5K
8,430
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862074304WRF100AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ10047.5K
9,960
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862083304WRF125AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ12557.5K
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862092304WRF150AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ15067.5K
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862108304WRF200AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ20087.5K
19,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862117304WRF250AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ250107.5K
29,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862126304WRF300AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ300127.5K
35,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862135304WRF350AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ350147.5K
54,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862144304WRF400AF12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ400167.5K
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする