304WRF250A 上水道フランジ イノック 06862117

304WRF250A 上水道フランジ イノック 06862117
304WRF250A 上水道フランジ イノック 06862117

上水道フランジ304WRF250A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
呼び径(A)
250
注文コード
06862117
品番
304WRF250A
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)
250
外径(mm)
410
ボルト穴径(Φmm)
23
形状
F12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ
呼び圧力
7.5K
トラスコ品番
806-4847
材質
SUS F304
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
250A
呼び径(B)
10
取付ボルトの呼び
M20
外径D(Φmm)
410
内径d(Φmm)
269.5
厚さT(mm)
24
ガスケット座径(G)(Φmm)
308
寸法C(Φmm)
360
高さF(mm)
2
ボルト穴径h(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする