スーパー10K耐圧用継ぎ手

スーパー10K耐圧用継ぎ手 - 南国フレキ工業スーパー10K耐圧用継ぎ手 - 南国フレキ工業
材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06866615NK7810-5050
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
06866624NK7810-6565
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
06866633NK7810-8080
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
06866554NK7810-100100
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
06866563NK7810-125125
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
06866572NK7810-150150
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866588NK7810-200200
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06866597NK7810-250250
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06866606NK7810-300300
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする