南国フレキ工業
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
材質
フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06875645
NK110W15-250
-
15
250
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875654
NK110W15-300
-
15
300
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875663
NK110W15-400
-
15
400
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875672
NK110W15-500
-
15
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875688
NK110W15-600
-
15
600
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875697
NK110W15-700
-
15
700
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875706
NK110W15-800
-
15
800
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875715
NK110W15-900
-
15
900
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875636
NK110W15-1000
-
15
1000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875733
NK110W20-250
-
20
250
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06875742
NK110W20-300
-
20
300
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875758
NK110W20-400
-
20
400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875767
NK110W20-500
-
20
500
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875776
NK110W20-600
-
20
600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875785
NK110W20-700
-
20
700
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875794
NK110W20-800
-
20
800
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06875803
NK110W20-900
-
20
900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875724
NK110W20-1000
-
20
1000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875828
NK110W25-250
-
25
250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
06875837
NK110W25-300
-
25
300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875846
NK110W25-400
-
25
400
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875855
NK110W25-500
-
25
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875864
NK110W25-600
-
25
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875873
NK110W25-700
-
25
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875882
NK110W25-800
-
25
800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875898
NK110W25-900
-
25
900
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875812
NK110W25-1000
-
25
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06875916
NK110W32-250
-
32
250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875925
NK110W32-300
-
32
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875934
NK110W32-400
-
32
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875943
NK110W32-500
-
32
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875952
NK110W32-600
-
32
600
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875968
NK110W32-700
-
32
700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875977
NK110W32-800
-
32
800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875986
NK110W32-900
-
32
900
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875907
NK110W32-1000
-
32
1000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876004
NK110W40-250
-
40
250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06876013
NK110W40-300
-
40
300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06876022
NK110W40-400
-
40
400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876038
NK110W40-500
-
40
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06876047
NK110W40-600
-
40
600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876056
NK110W40-700
-
40
700
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876065
NK110W40-800
-
40
800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876074
NK110W40-900
-
40
900
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06875995
NK110W40-1000
-
40
1000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876092
NK110W50-250
-
50
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876108
NK110W50-300
-
50
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876117
NK110W50-400
-
50
400
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876126
NK110W50-500
-
50
500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06876135
NK110W50-600
-
50
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ