曜日別特売
NK110W20-800 ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業 06875794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(A)
20
長さ(m)
0.8
注文コード
06875794
品番
NK110W20-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
呼び径(A)
20
全長(mm)
800
トラスコ品番
817-1849
材質
フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
質量(kg)
1.02
長さ(m)
0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする